197570-PINZA PARALLELA HGPM-12-EZ-G9

Pinza parallela

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:HGPM-12-EZ-G9
Rubix:160000000590915
Produttore:197570
EAN:4052568160678
197570-PINZA PARALLELA HGPM-12-EZ-G9

Riepilogo info tecniche

Tipologiapinza parallela
Corsa del cilindro3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 197570-PINZA PARALLELA HGPM-12-EZ-G9


Pinza parallela HGPM-12-EZ-G9 Fissaggio diretto a flangia mediante viti. Centratura per mezzo di due perni. Taglia=12, Corsa per dito di presa=3 mm, Precisione di sostituzione max.=0,2 mm, Precisione di ripetizione, pinza=<= 0,05 mm, Numero utensili di presa=2

Informazioni tecniche


Attributi
Peso162 g
Tipologiapinza parallela
Corsa del cilindro3 mm
Forza30 N
Diametro mandrino12 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84799070
392,88 IVA esclusa
/ Unità
479,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione