1320771-PINZA A SOFFIETTO DHEB-27-E-D-E-L

Pinza a soffietto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DHEB-27-E-D-E-L
Rubix:160000000608975
Produttore:1320771
EAN:4052568229917
1320771-PINZA A SOFFIETTO DHEB-27-E-D-E-L

Riepilogo info tecniche

Tipologiasoffietto pinza
Corsa del cilindro12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1320771-PINZA A SOFFIETTO DHEB-27-E-D-E-L


Pinza a soffietto DHEB-27-E-D-E-L Taglia=27, Corsa del soffietto=12 mm, Diametro min. del pezzo da stringere=28 mm, Diametro max. del pezzo da stringere=37 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi

Informazioni tecniche


Attributi
Peso139,68 g
Tipologiasoffietto pinza
Corsa del cilindro12 mm
Diametro mandrino27 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84799080
€ 206,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 251,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione