1320765-PINZA A SOFFIETTO DHEB-8-E-D-E-L

Pinza a soffietto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DHEB-8-E-D-E-L
Rubix:160000000608969
Produttore:1320765
EAN:4052568229856
1320765-PINZA A SOFFIETTO DHEB-8-E-D-E-L

Riepilogo info tecniche

Tipologiasoffietto pinza
Corsa del cilindro3,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1320765-PINZA A SOFFIETTO DHEB-8-E-D-E-L


Pinza a soffietto DHEB-8-E-D-E-L Taglia=8, Corsa del soffietto=3,5 mm, Diametro min. del pezzo da stringere=8 mm, Diametro max. del pezzo da stringere=11 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi

Informazioni tecniche


Attributi
Peso70,5 g
Tipologiasoffietto pinza
Corsa del cilindro3,5 mm
Diametro mandrino8 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84799080
162,18 IVA esclusa
/ Unità
197,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione