1254053-PINZA PARALLELA DHPS-35-A-NO

Pinza parallela

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DHPS-35-A-NO
Rubix:160000000608893
Produttore:1254053
EAN:4052568229269
1254053-PINZA PARALLELA DHPS-35-A-NO

Riepilogo info tecniche

Tipologiapinza parallela
Corsa del cilindro12,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1254053-PINZA PARALLELA DHPS-35-A-NO


Pinza parallela DHPS-35-A-NO Taglia=35, Corsa per dito di presa=12,5 mm, Precisione di sostituzione max.=<= 0,2 mm, Gioco angolare max. ax, ay, dito di presa ax=< 0,5 deg, Gioco max. Sz, pinza=< 0,02 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1430 g
Tipologiapinza parallela
Corsa del cilindro12,5 mm
Forza970 N
Diametro mandrino35 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84799080
940,30 IVA esclusa
/ Unità
1147,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione