525664-PINZA PARALLELA HGPP-32-A

Pinza parallela

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:HGPP-32-A
Rubix:160000000596305
Produttore:525664
EAN:4052568161873
525664-PINZA PARALLELA HGPP-32-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiapinza parallela
Corsa del cilindro12,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 525664-PINZA PARALLELA HGPP-32-A


Pinza parallela HGPP-32-A Precisa, per rilevamento posizioni tramite sensore Hall o sensori induttivi. Taglia=32, Corsa per dito di presa=12,5 mm, Precisione di sostituzione max.=0,1 mm, Precisione di ripetizione, pinza=<= 0,02 mm, Numero utensili di presa=2

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1568,9 g
Tipologiapinza parallela
Corsa del cilindro12,5 mm
Forza830 N
Diametro mandrino32 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84799070
1462,88 IVA esclusa
/ Unità
1784,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione