1320814-PINZA A SOFFIETTO DHEB-22-E-U-E-L

Pinza a soffietto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DHEB-22-E-U-E-L
Rubix:160000000609018
Produttore:1320814
EAN:4052568230340
1320814-PINZA A SOFFIETTO DHEB-22-E-U-E-L

Riepilogo info tecniche

Tipologiasoffietto pinza
Corsa del cilindro12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1320814-PINZA A SOFFIETTO DHEB-22-E-U-E-L


Pinza a soffietto DHEB-22-E-U-E-L Taglia=22, Corsa del soffietto=12 mm, Diametro min. del pezzo da stringere=24 mm, Diametro max. del pezzo da stringere=31,5 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi

Informazioni tecniche


Attributi
Peso111,3 g
Tipologiasoffietto pinza
Corsa del cilindro12 mm
Diametro mandrino22 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84799080
320,40 IVA esclusa
/ Unità
390,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione