1310166-PINZA RADIALE DHRS-40-A

Pinza radiale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DHRS-40-A
Rubix:160000000608938
Produttore:1310166
EAN:4052568229634
1310166-PINZA RADIALE DHRS-40-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiapinza radiale
Corsa del cilindro29,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1310166-PINZA RADIALE DHRS-40-A


Pinza radiale DHRS-40-A Taglia=40, Precisione di sostituzione max.=<= 0,2 mm, Angolo di apertura max.=180 deg, Simmetria di rotazione=<= 0,2 mm, Precisione di ripetizione, pinza=<= 0,1 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)163x100x60 mm
Peso932,3 g
Tipologiapinza radiale
Corsa del cilindro29,6 mm
Forza200 N
Diametro mandrino40 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84799080
958,66 IVA esclusa
/ Unità
1169,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione