00071193-ROT.CREM.MAG.D.20-90 GR. C/AMM. CDRQ2BW20TF-90C
Attuatore ruotante compatto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:CDRQ2BW20TF-90C
Rubix:999220912028914
Produttore:CDRQ2BW20TF-90C
EAN:3618035789288

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | attuatore rotante compatto |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 90 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00071193-ROT.CREM.MAG.D.20-90 GR. C/AMM. CDRQ2BW20TF-90C
La serie CRQ2 è un attuatore compatto a rotazione, a cremagliera e a pignone. I tipi a albero singolo e doppio sono disponibili in tutte le dimensioni (10~40 mm). CRQ2 utilizza un'ammortizzazione interna e il corpo può essere utilizzato come flangia. L'uso di un doppio pistone elimina il gioco. È disponibile anche l'attuatore rotante a bassa velocità CRQ2X. Sono disponibili interruttori automatici.
C(D)RQ2B, attuatore rotante compatto, pignone e cremagliera
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 670 g |
|---|---|
| Tipologia | attuatore rotante compatto |
| Corsa del cilindro | 90 mm |
| Forza | 1,8 N |
| Diametro mandrino | 20 mm |
| Materiale del corpo | alluminio |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 335,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 408,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione