187869-PINZA PARALLELA HGPP-12-A-G2

Pinza parallela

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:HGPP-12-A-G2
Rubix:160000000588164
Produttore:187869
EAN:4052568148287
187869-PINZA PARALLELA HGPP-12-A-G2

Riepilogo info tecniche

Tipologiapinza parallela
Corsa del cilindro2,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 187869-PINZA PARALLELA HGPP-12-A-G2


Pinza parallela HGPP-12-A-G2 Precisa, per rilevamento posizioni tramite sensore Hall o sensori induttivi. Con dispositivo di sicurezza della forza di presa in chiusura€¦-G2. Taglia=12, Corsa per dito di presa=2,5 mm, Precisione di sostituzione max.=0,1 mm, Precisione di ripetizione, pinza=<= 0,02 mm, Numero utensili di presa=2

Informazioni tecniche


Attributi
Peso341,1 g
Tipologiapinza parallela
Corsa del cilindro2,5 mm
Forza116 N
Diametro mandrino12 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84799070
966,94 IVA esclusa
/ Unità
1179,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione