185701-PINZA ANGOLARE HGWM-12-EO-G8

Pinza angolare

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:HGWM-12-EO-G8
Rubix:160000000587468
Produttore:185701
EAN:4052568144654
185701-PINZA ANGOLARE HGWM-12-EO-G8

Riepilogo info tecniche

Tipologiapinza angolare
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 185701-PINZA ANGOLARE HGWM-12-EO-G8


Pinza angolare HGWM-12-EO-G8 Micro, con codolo di bloccaggio. Dimensioni=12, Max. contraccolpo angolare ganasce pinza ax,ay=0,5 gradi, Max. contraccolpo ganasce pinza dim.=0,03 mm, Max angolo apertura=18,5 gradi, Accuratezza di ripetizione, pinza=<=0,02 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso142 g
Tipologiapinza angolare
Forza20 N
Diametro mandrino12 mm
Materiale del corpoacciaio inossidabile
Pressione massima di esercizio8 bar
Paese d'origineIT
Codice doganale84799070
€ 213,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 260,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione