1310164-PINZA RADIALE DHRS-32-A

Pinza

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DHRS-32-A
Rubix:160000000608936
Produttore:1310164
EAN:4052568229610
1310164-PINZA RADIALE DHRS-32-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiapinza radiale
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1310164-PINZA RADIALE DHRS-32-A


Pinza radiale DHRS-32-A Taglia=32, Precisione di sostituzione max.=<= 0,2 mm, Angolo di apertura max.=180 deg, Simmetria di rotazione=<= 0,2 mm, Precisione di ripetizione, pinza=<= 0,1 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)130x65x50 mm
Peso545 g
Tipologiapinza radiale
Forza120 N
Diametro mandrino32 mm
Materiale del corpoalluminio
Pressione massima di esercizio8 bar
Paese d'origineHU
Codice doganale84811099
€ 792,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 966,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione