1254049-PINZA PARALLELA DHPS-25-A

Pinza parallela

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DHPS-25-A
Rubix:160000000608889
Produttore:1254049
EAN:4052568229221
1254049-PINZA PARALLELA DHPS-25-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiapinza parallela
Corsa del cilindro7,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1254049-PINZA PARALLELA DHPS-25-A


Pinza parallela DHPS-25-A Size=25, Corsa ganasce pinza=7,5 mm, MAX. accuratezza di sostituzione=<=0,2 mm, Max. contraccolpo angolare ganasce pinza ax,ay=< 0,5 gr, Max. contraccolpo ganasce pinza Sz=< 0,02 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)165x100x65 mm
Peso806 g
Tipologiapinza parallela
Corsa del cilindro7,5 mm
Diametro mandrino25 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84799080
759,01 IVA esclusa
/ Unità
925,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione