187873-PINZA PARALLELA HGPP-20-A

Pinza parallela

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:HGPP-20-A
Rubix:160000000588168
Produttore:187873
EAN:4052568148324
187873-PINZA PARALLELA HGPP-20-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiapinza parallela
Corsa del cilindro7,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 187873-PINZA PARALLELA HGPP-20-A


Pinza parallela HGPP-20-A Precisa, per rilevamento posizioni tramite sensore Hall o sensori induttivi. Taglia=20, Corsa per dito di presa=7,5 mm, Precisione di sostituzione max.=0,1 mm, Precisione di ripetizione, pinza=<= 0,02 mm, Numero utensili di presa=2

Informazioni tecniche


Attributi
Peso754,3 g
Tipologiapinza parallela
Corsa del cilindro7,5 mm
Forza340 N
Diametro mandrino20 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84799070
1266,43 IVA esclusa
/ Unità
1545,04 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore