1254039-PINZA PARALLELA DHPS-6-A

Pinza parallela

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DHPS-6-A
Rubix:160000000608879
Produttore:1254039
EAN:4052568229139
1254039-PINZA PARALLELA DHPS-6-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiapinza parallela
Corsa del cilindro2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1254039-PINZA PARALLELA DHPS-6-A


Pinza parallela DHPS-6-A Taglia=6, Corsa per dito di presa=2 mm, Precisione di sostituzione max.=<= 0,2 mm, Gioco angolare max. ax, ay, dito di presa ax=< 1 deg, Gioco max. Sz, pinza=< 0,02 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso78 g
Tipologiapinza parallela
Corsa del cilindro2 mm
Diametro mandrino6 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84799080
378,50 IVA esclusa
/ Unità
461,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione