1320777-PINZA A SOFFIETTO DHEB-10-E-D-S-P

Pinza a soffietto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DHEB-10-E-D-S-P
Rubix:160000000608981
Produttore:1320777
EAN:4052568229979
1320777-PINZA A SOFFIETTO DHEB-10-E-D-S-P

Riepilogo info tecniche

Tipologiasoffietto pinza
Corsa del cilindro4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1320777-PINZA A SOFFIETTO DHEB-10-E-D-S-P


Pinza a soffietto DHEB-10-E-D-S-P Taglia=10, Corsa del soffietto=4 mm, Diametro min. del pezzo da stringere=10,5 mm, Diametro max. del pezzo da stringere=14 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi

Informazioni tecniche


Attributi
Peso70,5 g
Tipologiasoffietto pinza
Corsa del cilindro4 mm
Diametro mandrino10 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84799080
€ 164,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 200,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione