1320791-PINZA A SOFFIETTO DHEB-18-E-D-E-P

Pinza a soffietto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DHEB-18-E-D-E-P
Rubix:160000000608995
Produttore:1320791
EAN:4052568230111
1320791-PINZA A SOFFIETTO DHEB-18-E-D-E-P

Riepilogo info tecniche

Tipologiasoffietto pinza
Corsa del cilindro7,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1320791-PINZA A SOFFIETTO DHEB-18-E-D-E-P


Pinza a soffietto DHEB-18-E-D-E-P Taglia=18, Corsa del soffietto=7,5 mm, Diametro min. del pezzo da stringere=19,5 mm, Diametro max. del pezzo da stringere=25 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi

Informazioni tecniche


Attributi
Peso86,77 g
Tipologiasoffietto pinza
Corsa del cilindro7,5 mm
Diametro mandrino18 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84799080
€ 196,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 239,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione