00140360-CILINDRO MSZB20A

Attuatori rotanti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MSZB20A
Rubix:999181100021412
Produttore:00140360
EAN:3618036365245
00140360-CILINDRO MSZB20A

Riepilogo info tecniche

Tipologiatavola rotante 3 posizioni
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00140360-CILINDRO MSZB20A


3-position rotary table
Sizes: 10, 20, 30, 50
Rotating angle: Up to 190°
Adjustable rotation time range: from 0.2 to 1 s/90°.
MSZ, Unità rotante a 3 posizioni

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiatavola rotante 3 posizioni
Forza137 N
Diametro mandrino18,5 mm
Materiale del corpoalluminio
Pressione massima di esercizio10 bar
810,38 IVA esclusa
/ Unità
988,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione