1310184-PINZA ANGOLARE DHWS-40-A

Pinza

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DHWS-40-A
Rubix:160000000608947
Produttore:1310184
EAN:4052568229726
1310184-PINZA ANGOLARE DHWS-40-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiapinza angolata
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1310184-PINZA ANGOLARE DHWS-40-A


Pinza angolare DHWS-40-A Taglia=40, Precisione di sostituzione max.=<= 0,2 mm, Angolo di apertura max.=40 deg, Simmetria di rotazione=<= 0,2 mm, Precisione di ripetizione, pinza=<= 0,04 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)165x100x60 mm
Peso878,1 g
Tipologiapinza angolata
Forza200 N
Diametro mandrino40 mm
Materiale del corpoalluminio
Pressione massima di esercizio8 bar
Paese d'origineIT
Codice doganale84799080
636,62 IVA esclusa
/ Unità
776,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione