1254048-PINZA PARALLELA DHPS-20-A-NC

Pinza parallela

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DHPS-20-A-NC
Rubix:160000000608888
Produttore:1254048
EAN:4052568229214
1254048-PINZA PARALLELA DHPS-20-A-NC

Riepilogo info tecniche

Tipologiapinza parallela
Corsa del cilindro6,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1254048-PINZA PARALLELA DHPS-20-A-NC


Pinza parallela DHPS-20-A-NC Taglia=20, Corsa per dito di presa=6,5 mm, Precisione di sostituzione max.=<= 0,2 mm, Gioco angolare max. ax, ay, dito di presa ax=< 0,5 deg, Gioco max. Sz, pinza=< 0,02 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso450,88 g
Tipologiapinza parallela
Corsa del cilindro6,5 mm
Forza290 N
Diametro mandrino20 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84799080
€ 675,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 823,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione