CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA HYGIENE ARGO S2 SRC B0510 # 39

B0510 scarpa di sicurezza

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Base Protection:CA-B0510-BWB 39
Rubix:999180700010553
Produttore:CA-B0510-BWB 39
EAN:8034003182472
CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA HYGIENE ARGO S2 SRC B0510 # 39
Riepilogo info tecniche
EU Numero di scarpe39
Gambalealto
Colorebianco
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA HYGIENE ARGO S2 SRC B0510 # 39


Tomaia: microfibra idrorepellente. Fodera: tessuto hi-tech 3D. Punta: acciaio. Suola: poliuretano monodensità. Norma EN 20345:2011 S2 SRC

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe39
Gambalealto
Colorebianco
Materiale principalemicrofibra
Materialemicrofibra idrorepellente
Mostra UNSPSC / ECL@SS
40,46 IVA esclusa
/ Paia
49,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

EU Numero di scarpe

39
selezionare le varianti (11)