DISPOSITIVO DI LOCKOUT UNIVERSALE A CAVO SAFELEX â CAVO IN ACCIAIO SCHERMATO DA 1 M 145554 SAFE FLEX LO W/ 3FT SHEATHED STEELCABLE
Blocco a cavo universale
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:145554
Rubix:999260312027489
Produttore:SAFE FLEX LO W/ 3FT SHEATHED STEELCABLE
EAN:0754473543716







Riepilogo info tecniche
| Materiale | policarbonato, acciaio |
|---|---|
| Diametro | 4,32 mm |
| Colore | rosso |
Documenti
Dettagli del prodotto : DISPOSITIVO DI LOCKOUT UNIVERSALE A CAVO SAFELEX â CAVO IN ACCIAIO SCHERMATO DA 1 M 145554 SAFE FLEX LO W/ 3FT SHEATHED STEELCABLE
Dispositivo versatile per il bloccaggio di più punti di isolamento dell'energia elettrica o di valvole. Il corpo a forma di fermaglio di sicurezza identifica chiaramente l'applicazione di bloccaggio sull'apparecchiatura e consente l'utilizzo di fino a 6 lucchetti di sicurezza per un isolamento sicuro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | policarbonato, acciaio |
|---|---|
| Diametro | 4,32 mm |
| Colore | rosso |
| Lunghezza | 910 mm |
| Larghezza | 60,96 mm |
| Tipologia | safelex blocco a cavo universale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 49,36 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 60,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione