BOCCOLA DI SERRAGGIO 3/8'' DIAMETRO (MM) 11 6821709

Boccola di serraggio 3/8''

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:6821709
Rubix:999180600004211
BOCCOLA DI SERRAGGIO 3/8'' DIAMETRO (MM) 11 6821709
brand logo

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento3/8 ''
Diametro11 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : BOCCOLA DI SERRAGGIO 3/8'' DIAMETRO (MM) 11 6821709


Acciaio al cromo-molibdeno e appositamente trattate termicamente.
Le bussole sferiche consentono all’utilizzatore di lavorare su impronte di dadi dodecagonali, zigrinati, quadrati, esagonali, a stella e anche esagonali danneggiati fino al 50%.
Finitura satinata opaca con anello di identificazione grigio.
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Quadro di trascinamento3/8 ''
Diametro11 mm
  • Disponibile: spedito entro 24 ore