0703839520000-BOCCOLA EGB0508-E40-Y

Boccola

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:EGB0508-E40-Y
Rubix:160000001806747
Produttore:0703839520000
EAN:4012802760446
0703839520000-BOCCOLA EGB0508-E40-Y

Riepilogo info tecniche

Diametro interno5 mm
Diametro esterno7 mm
Larghezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0703839520000-BOCCOLA EGB0508-E40-Y


Boccola liscia composita metallo-polimero, esente da manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio
Boccola liscia composita metallo-polimero, esente da manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio

Punti di forza

E50 a manutenzione ridotta in poliossimetilene, non sensibile ai carichi e resistente agli urti.

Applicazioni

Per un cuscinetto regolare.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1,06 g
Diametro interno5 mm
Diametro esterno7 mm
Larghezza8 mm
Serieegb..-e40
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 0,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione