0709515940000-BOCCOLA EGB150100-E40-Y

Boccola

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:EGB150100-E40-Y
Rubix:999201229091764
Produttore:0709515940000
EAN:4012802758573
0709515940000-BOCCOLA EGB150100-E40-Y

Riepilogo info tecniche

Diametro interno150 mm
Diametro esterno155 mm
Larghezza100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0709515940000-BOCCOLA EGB150100-E40-Y


Boccola liscia composita metallo-polimero, esente da manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio
Boccola EGB..-E40, boccole con collare, esenti da manutenzione, con armatura in acciaio

Punti di forza

E50 a manutenzione ridotta in poliossimetilene, non sensibile ai carichi e resistente agli urti.

Applicazioni

Per un cuscinetto regolare.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso901,4 g
Diametro interno150 mm
Diametro esterno155 mm
Larghezza100 mm
Serieegb..-e40
Codice doganale84833080
€ 85,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 104,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione