0693601890000-BOCCOLE AUTOLUBRIFICANTI EGB1008-E40-Z

Boccola

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
INA:EGB1008-E40-Z
Rubix:999201229091610
Produttore:0693601890000
EAN:4012802618341
0693601890000-BOCCOLE AUTOLUBRIFICANTI EGB1008-E40-Z
Riepilogo info tecniche
Diametro interno10 mm
Diametro esterno12 mm
Larghezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0693601890000-BOCCOLE AUTOLUBRIFICANTI EGB1008-E40-Z


Boccola liscia composita metallo-polimero, esente da manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio
Boccola liscia composita metallo-polimero, esente da manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio

Punti di forza

E50 a manutenzione ridotta in poliossimetilene, non sensibile ai carichi e resistente agli urti.

Applicazioni

Per un cuscinetto regolare.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1,9 g
Diametro interno10 mm
Diametro esterno12 mm
Larghezza8 mm
Serieegb..-e40
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Esaurito