0678619380000-BOCCOLA EGB1210-E40-Z

Boccola

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:EGB1210-E40-Z
Rubix:160000001806719
Produttore:0678619380000
EAN:4012802618839
0678619380000-BOCCOLA EGB1210-E40-Z

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno14 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0678619380000-BOCCOLA EGB1210-E40-Z


Boccola liscia composita metallo-polimero, esente da manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio
Boccola liscia composita metallo-polimero, esente da manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio

Punti di forza

E50 a manutenzione ridotta in poliossimetilene, non sensibile ai carichi e resistente agli urti.

Applicazioni

Per un cuscinetto regolare.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2,88 g
Diametro interno12 mm
Diametro esterno14 mm
Larghezza10 mm
Serieegb..-e40
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
1,24 IVA esclusa
/ Unità
1,51 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore