0709517050000-BOCCOLA EGB180100-E40-Y

Boccola

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:EGB180100-E40-Y
Rubix:999201229091765
Produttore:0709517050000
EAN:4012802758139
0709517050000-BOCCOLA EGB180100-E40-Y

Riepilogo info tecniche

Diametro interno180 mm
Diametro esterno185 mm
Larghezza100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0709517050000-BOCCOLA EGB180100-E40-Y


Boccola liscia composita metallo-polimero, esente da manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio
Boccola EGB..-E40, boccole con collare, esenti da manutenzione, con armatura in acciaio

Punti di forza

E50 a manutenzione ridotta in poliossimetilene, non sensibile ai carichi e resistente agli urti.

Applicazioni

Per un cuscinetto regolare.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1078 g
Diametro interno180 mm
Diametro esterno185 mm
Larghezza100 mm
Serieegb..-e40
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 94,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 115,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione