0700508640000-BOCCOLA EGB8080-E50-Y

Boccola

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:EGB8080-E50-Y
Rubix:999201229091619
Produttore:0700508640000
EAN:4012802758733
0700508640000-BOCCOLA EGB8080-E50-Y

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza80 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0700508640000-BOCCOLA EGB8080-E50-Y


Metal/polymer composite plain bush, low-maintenance, ISO 3547, with steel backing

Boccola liscia in composito metallo-polimero, a bassa manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio

Punti di forza

Non-maintenance metal/polymer E40, good sliding properties. Chemical reactivity of zero.

Applicazioni

For smooth bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso318,04 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza80 mm
Serieegb..-e50
Paese d'origineIT
Codice doganale84833080
€ 29,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione