Riferimenti
Gedore:8551 S-006
Rubix:999250616004674
Produttore:2659344
EAN:4010886930472
Documenti
Dettagli del prodotto : ARTICOLO 8551 S-006
Set di estrattori conici 6 pezzi M3-M24 Per rimuovere viti spaccate, perni filettati e estremità di tubi In acciaio pregiato al cromo vanadio, bonificato, 54-56 HRC Basse coppie di estrazione a causa della nuova geometria della sezione Bassa profondità di perforazione per la lunghezza della filettatura ottimizzata Elevata sicurezza per l'utente ed il componente Ambito d'impiego più esteso, risparmio di tempo In box di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 230 g |
|---|---|
| Codice doganale | 82079091 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione