ESTRATTORE U.23J1A

Set di micro-meccanica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:U.23J1A
Rubix:160000000338542
EAN:3148515220494
ESTRATTORE U.23J1A

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : ESTRATTORE U.23J1A


Set per micro meccanica
Comprende:
- 3 coppie di punte: diam. 5,5-6-7,5 mm.
Staffa: U.23K1A.
- Capacità: diam. 25 --> 95 mm.
- Per cuscinetti ISO: 6004 --> 6010; 6200 --> 6205; 6300 --> 6302.
- Fornito in scatola di plastica BP 102 con vassoio PL.392A.
Peso: 0,800 kg.

Punti di forza

Set per micro meccanica
Modello: U.23J1A
Numero di elementi 4
Compresi: 3 coppie di punte: diam. 5,5
6
7,5 mm. Staffa: U.23K1A. Capacità: diam. 25 --> 95 mm. Per cuscinetti ISO: 6004 --> 6010, 6200 --> 6205, 6300 --> 6302. Fornito in scatola di plastica BP.102 con vassoio PL.392A. Peso: 0,800 kg.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso695 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)50x120x205 mm
Peso imballaggio695 g
Numero di elementi4
355,95 IVA esclusa
/ Unità
434,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione