ESTRATTORE U.306J1

Set di estrattori interni ed esterni

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:U.306J1
Rubix:160000000338585
EAN:3148515241734
ESTRATTORE U.306J1

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : ESTRATTORE U.306J1


Set di estrattori interni ed esterni
- Comprende:
- U.306A140: 1 estrattore.
- U.306G2: 3 griffe universali per presa interna.
- U.306M: estrattore inerziale.
- U.40: staffa
Montaggio tramite anello e dado Rif. U.306A1 (fornito nel set).
- Capacità:
- Presa esterna: dia. 7 --> 140 mm.
- Impugnatura interna: dia. 23 --> 130 mm.
- Portata: 140 mm.
- Consegnato in scatola metallica BT.102 con vassoio PL.209.
Peso: 11.300 kg

Punti di forza

Composizione degli estrattori
Impugnatura interna ed esterna
Modello: U.306J1
Numero di pezzi: 6
Compreso: U.306A140 : 1 estrattore. U.306G.2 : 3 griffe universali per la presa interna. U.306M: estrattore inerziale. U.40: staffa di montaggio per anello e dado Rif. U.306A1 (fornita nel set). Capacità: Presa esterna: dia. 7 --> 140 mm. Presa interna: dia. 23 --> 130 mm. Gamma: 140 mm. Fornito in scatola metallica BT.102 con vassoio PL.209. Peso: 11,300 kg

Informazioni tecniche


Attributi
Peso12100 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)770x225x140 mm
Peso imballaggio12100 g
Numero di elementi6
787,62 IVA esclusa
/ Unità
960,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione