Riferimenti
Facom:U.49PJ1
Rubix:160000000338664
EAN:3148516948076



Dettagli del prodotto : CASSETTA ESTRATTORI U.49PJ1
Set di manutenzione
- Per estrarre i cuscinetti Ø 8,5 --> 38 mm. 8,5 --> 38 mm.
- Comprende:
- 6 pinze: U.49P2 --> U.49P7.
-U.53KL0 - U.53KL2: Due staffe.
- U.49BR1: Punta di regolazione.
- Fornito in scatola di plastica BP.109 con vassoio PL.711.
Peso: 3.500 kg.
- Per estrarre i cuscinetti Ø 8,5 --> 38 mm. 8,5 --> 38 mm.
- Comprende:
- 6 pinze: U.49P2 --> U.49P7.
-U.53KL0 - U.53KL2: Due staffe.
- U.49BR1: Punta di regolazione.
- Fornito in scatola di plastica BP.109 con vassoio PL.711.
Peso: 3.500 kg.
Punti di forza
Set di manutenzione
Modello: U.49PJ1
Tipo: Dimensioni: 480 x 240 x 75
Numero di pezzi: 9
Per estrarre i cuscinetti dia. 8,5 --> 38 mm. Compresi: 6 pinze: U.49P2 --> U.49P7. U.53KL0
U.53KL2: Due staffe. U.49BR1: Punta di regolazione. Fornito in scatola di plastica BP.109 con vassoio PL.711. Peso: 3.500 kg.
Modello: U.49PJ1
Tipo: Dimensioni: 480 x 240 x 75
Numero di pezzi: 9
Per estrarre i cuscinetti dia. 8,5 --> 38 mm. Compresi: 6 pinze: U.49P2 --> U.49P7. U.53KL0
U.53KL2: Due staffe. U.49BR1: Punta di regolazione. Fornito in scatola di plastica BP.109 con vassoio PL.711. Peso: 3.500 kg.
Applicazioni
Per l'estrazione dei cuscinetti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5196 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 480x235x75 mm |
| Peso imballaggio | 5196 g |
| Numero di elementi | 9 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 861,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 1050,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
