U04540100 454 S7 SERIE ESTRATTORI
SERIE DI 7 ESTRATTORI A DUE BRACCI PER ESTERNI USAG 454 S7
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:454 S7
Rubix:160000000341702
Produttore:U04540100
EAN:8010239246096

Documenti
Dettagli del prodotto : U04540100 454 S7 SERIE ESTRATTORI
Fornita con supporto in lamiera
Modello a bracci scorrevoli
Trave con esagono di supporto al serraggio
Bracci con unghiature ridotte
Vite in acciaio al Carbonio
Corpo in acciaio al Cromo Vanadio con esecuzione cromata e brunita
7 estrattori a due bracci per esterni mod. 454 mis. 0-1-2-3-4-5-6 1 supporto vuoto mod. 454 N/SV7
Modello a bracci scorrevoli
Trave con esagono di supporto al serraggio
Bracci con unghiature ridotte
Vite in acciaio al Carbonio
Corpo in acciaio al Cromo Vanadio con esecuzione cromata e brunita
7 estrattori a due bracci per esterni mod. 454 mis. 0-1-2-3-4-5-6 1 supporto vuoto mod. 454 N/SV7
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 610x430x140 mm |
|---|---|
| Peso | 27500 g |
| Numero di elementi | 7 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 895,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 1092,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
