COMPOSIZIONE DI ESTRAZIONE U.53J2

Stelo staccabile da 110 mm

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:U.53J2
Rubix:160000000338682
EAN:3148515226618
COMPOSIZIONE DI ESTRAZIONE U.53J2

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : COMPOSIZIONE DI ESTRAZIONE U.53J2


Stelo staccabile da 110 mm
Comprende:
- U.53T2: Separatore (capacità: diam.) 15 --> 110 mm).
-U.53K2: Stelo (capacità: diam.) 70 --> 200 mm.
- Portata massima: 240 mm.
- U.53E: 4 coppie di estremità filettate (M8 - M10 - M12 - M14). U.53E: 4 coppie di estremità filettate (M8 - M10 - M12 - M14).
- U.53H2: 2 adattatori.
- Fornito in scatola di plastica BP.109 con vassoio PL.297A.
Peso: 7.300 kg.

Punti di forza

Stelo staccabile da 110 mm
Modello: U.53J2
Numero di elementi 12
Compresi: U.53T2: Separatore (capacità: diam.) 15 --> 110 mm). U.53K2: Stelo (capacità: diam.) 70 --> 200 mm. Portata massima: 240 mm. U.53E: 4 coppie di estremità filettate (M8
M10
M12
M14). U.53H2: 2 adattatori. Fornito in scatola di plastica BP.109 con vassoio PL.297A. Peso: 7,300 kg.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso6291 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)475x235x70 mm
Peso imballaggio6311 g
Numero di elementi8
696,54 IVA esclusa
/ Unità
849,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione