Riferimenti
Facom:U.53J1
Rubix:160000000338681
EAN:3148515226601



Dettagli del prodotto : COMPOSIZIONE DI ESTRAZIONE U.53J1
Spelafili e staffa smontabile da 60 mm
- Comprende:
- U.53T1: Spelafili (capacità: diam. 5 --> 60 mm).
- U.53K1: Staffa (capacità: diam. 40 --> 110 mm).
- Portata massima: 180 mm.
- U.53E: 4 coppie di punte filettate (M4 - M5 - M6 - M8). - U.53H1: 2 adattatori. U.53E: 4 coppie di punte filettate (M4 - M5 - M6 - M8).
- U.53H1: 2 adattatori.
- Fornito in scatola di plastica BP.112 con vassoio PL.296A.
Peso: 3.400 kg.
- Comprende:
- U.53T1: Spelafili (capacità: diam. 5 --> 60 mm).
- U.53K1: Staffa (capacità: diam. 40 --> 110 mm).
- Portata massima: 180 mm.
- U.53E: 4 coppie di punte filettate (M4 - M5 - M6 - M8). - U.53H1: 2 adattatori. U.53E: 4 coppie di punte filettate (M4 - M5 - M6 - M8).
- U.53H1: 2 adattatori.
- Fornito in scatola di plastica BP.112 con vassoio PL.296A.
Peso: 3.400 kg.
Punti di forza
Spelafili e staffa staccabile da 60 mm
Modello: U.53J1
Numero di pezzi: 12
Incluso: U.53T1: Spelucchino (capacità: diam. 5 --> 60 mm). U.53K1: Staffa (capacità: diam. 40 --> 110 mm). Portata massima: 180 mm. U.53E: 4 coppie di punte filettate (M4
M5
M6
M8). U.53H1: 2 adattatori. Fornito in scatola di plastica BP.112 con vassoio PL.296A. Peso: 3,400 kg.
Modello: U.53J1
Numero di pezzi: 12
Incluso: U.53T1: Spelucchino (capacità: diam. 5 --> 60 mm). U.53K1: Staffa (capacità: diam. 40 --> 110 mm). Portata massima: 180 mm. U.53E: 4 coppie di punte filettate (M4
M5
M6
M8). U.53H1: 2 adattatori. Fornito in scatola di plastica BP.112 con vassoio PL.296A. Peso: 3,400 kg.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2880 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 390x165x65 mm |
| Peso imballaggio | 2880 g |
| Numero di elementi | 8 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 547,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 667,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione