PRODOTTI PER MANUTENZIONE TMIP 30-60

Kit di estrazione dei cuscinetti interni SKF

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:TMIP 30-60
Rubix:160000000509529
EAN:7316572852767
PRODOTTI PER MANUTENZIONE TMIP 30-60

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : PRODOTTI PER MANUTENZIONE TMIP 30-60


PRODOTTI PER MANUTENZIONE

Punti di forza

Designed to suit a wide range of bearing bore diameters; the selection of extractors is easy
Puller constructed for optimum strength and durability
Spring loaded extractors allow quick and easy fitting of the extractor to the inner ring
Claw design provides a strong and secure grip behind the inner ring, allowing a high puller force to be applied
Ergonomic sliding hammer enhances user safety
SKF design, patent pending

Applicazioni

Unique design saves dismounting time
Easy removal of bearings from housings

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi5
Codice doganale82032000
674,66 IVA esclusa
/ Unità
823,08 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore