U04580013 458 S8 SERIE ESTRATTORI
SERIE DI 8 ESTRATTORI CONICI USAG 458 S8
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:458 S8
Rubix:160000000341715
Produttore:U04580013
EAN:8010239039186

Documenti
Dettagli del prodotto : U04580013 458 S8 SERIE ESTRATTORI
Per la rimozione di viti o prigionieri spezzati che non offrono possibilità di presa
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Esecuzione satinata e brunita
Fornita in cassetta di materiale plastico
Misure estrattori mod. 458: 1-2-3-4-5-6-7-8
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Esecuzione satinata e brunita
Fornita in cassetta di materiale plastico
Misure estrattori mod. 458: 1-2-3-4-5-6-7-8
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 30x110x120 mm |
|---|---|
| Peso | 835 g |
| Numero di elementi | 8 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 43,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 53,14 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
