ESTRATTORE U.102T

Kit estrattore

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:U.102T
Rubix:160000000338492
EAN:3148515240997
ESTRATTORE U.102T

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : ESTRATTORE U.102T


Punti di forza

-Composto da: - U. 32T2-8: estrattore a gambe scorrevoli da 2 tonnellate e set di gambe lunghe; sbraccio P1: 105 mm, P2: 185 mm. - U. 32T6-20: Estrattore a gambe scorrevoli da 6 tonnellate e set di gambe lunghe; sbraccio P1: 150 mm, P2: 280 mm. - U. 53T2: separatore (sbraccio da 15 a 110 mm). - U. 33A: martinetto da 30 tonnellate
Fornito in valigetta metallica. BT. 108 con vassoio PL. 287 (vassoio estraibile) e PL. 288 (vassoio di fondo scatola)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso16462 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)470x298x130 mm
Peso imballaggio15678 g
Numero di elementi10
1366,64 IVA esclusa
/ Unità
1667,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione