ASSORTIM ESTRATTOR 285.JS5

285.J - Set di estrattori per prigionieri, passo destro

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:285.JS5
Rubix:160000000085129
EAN:3148515403002
ASSORTIM ESTRATTOR 285.JS5

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : ASSORTIM ESTRATTOR 285.JS5


285.J - Set di estrattori per viti prigioniere, passo destro
- 285.J10 : Set di 5 estrattori per viti prigioniere + 5 punte coniche adatte e chiave per rubinetto 831.1 (utilizzare solo con i 4 estrattori piccoli).
- 285.JS10 : Set di 5 estrattori per viti prigioniere e 5 punte coniche adatte, fornite su supporto.
- 285.JS5 : Set di 5 estrattori per viti prigioniere, fornite su supporto.
- Consegnato in scatola di plastica BP.102 e vassoio Pl. 464.
- Dimensioni (L x P x H): 204 x 122 x 52 mm.
Diametro min-max: 3-18 mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso180 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)100x70x25 mm
Peso imballaggio177 g
Numero di elementi5
52,71 IVA esclusa
/ Unità
64,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione