Riferimenti
Brady:805842
Rubix:999240710006899
Produttore:049252
EAN:0754473492526
Documenti
Dettagli del prodotto : LOCKOUT DI SICUREZZA 805842 049252
Safety system to lock out a power source. For example, when carrying out maintenance operations. These safety hasps support up to six padlocks so that padlocks can be unlocked by multiple workers. Supports padlock rings up to 9,5 mm.
Punti di forza
Each person puts a lock on the hasp, but the hasp cannot be removed until all lockouts have been removed, thus preventing accidents
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 40 mm |
|---|---|
| Altezza | 114 mm |
| Profondità | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 93,15 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 113,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione



