LOCK BOX DI GRUPPO ULTRACOMPATTA 149173 ULTRA COMPACT LOCK BOX, RED

Cassetta di sicurezza ultracompatta

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Brady:149173
Rubix:999260312027679
Produttore:149173
EAN:0754473588939
LOCK BOX DI GRUPPO ULTRACOMPATTA 149173 ULTRA COMPACT LOCK BOX, RED

Riepilogo info tecniche

Capacità12
Materialepolicarbonato abs (base), policarbonato (coperchio), nylon caricato con fibra di vetro (ganci)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : LOCK BOX DI GRUPPO ULTRACOMPATTA 149173 ULTRA COMPACT LOCK BOX, RED


La cassetta di blocco di gruppo ultracompatta è ideale per le situazioni di blocco di gruppo con più punti di isolamento e per i dipendenti che eseguono attività di manutenzione su apparecchiature industriali.

Punti di forza

-Dimensioni compatte che consentono di inserirlo facilmente in una cassetta degli attrezzi, in una borsa o nel palmo di una mano
Montabile a parete e rimovibile per la massima portabilità
Coperchio trasparente incernierato per una facile visualizzazione del contenuto all'interno
Capacità per un massimo di 12 lavoratori di collegare i loro prodotti
L'esclusivo design della fessura per le chiavi con fermo si adatta a una varietà di spessori di chiavi mantenendo la sicurezza del blocco
Si adatta alle chiavi del lucchetto di blocco SafeKey

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità12
Materialepolicarbonato abs (base), policarbonato (coperchio), nylon caricato con fibra di vetro (ganci)
Larghezza100,33 mm
Altezza148,49 mm
Profondità69,67 mm
€ 74,94 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 91,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione