PACK 1 PORTABLE METAL GROUP LOCK BOX 045190-13 LOCK PORTABLE METAL LOCK BOX - BLUE
Portable
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:METAL LOCK BOX, 13 LOCK, BLUE
Rubix:999180400099508
Produttore:045190
EAN:0754473451905






Riepilogo info tecniche
| Capacità | 13 lucchetti (fino a 40 in conservazione) |
|---|---|
| Materiale | acciaio dolce (lamiera) verniciato a polvere |
Documenti
Dettagli del prodotto : PACK 1 PORTABLE METAL GROUP LOCK BOX 045190-13 LOCK PORTABLE METAL LOCK BOX - BLUE
Made of heavy-duty steel and powder coated for extra rust-resistance, this portable box includes a lockable clasp and a slot to allow keys to be inserted when box is locked.
Scatola di gruppo per Lockout/Tagout Brady portatile, blu, con 13 fori per lucchetti. Consente di tenere le chiavi in sicurezza e di immagazzinare fino a 40 lucchetti.
Punti di forza
•Use one lock on each energy control point and place the keys in the lockout box; each worker then places his/her own lock on the box to prevent access
Each employee retains exclusive control, as required by OSHA, by placing his/her own lock on the lockout box containing the keys to the job locks
As long as any one worker's lock remains on the lockout box, the keys to the job's locks contained inside cannot be accessed
Each employee retains exclusive control, as required by OSHA, by placing his/her own lock on the lockout box containing the keys to the job locks
As long as any one worker's lock remains on the lockout box, the keys to the job's locks contained inside cannot be accessed
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 13 lucchetti (fino a 40 in conservazione) |
|---|---|
| Materiale | acciaio dolce (lamiera) verniciato a polvere |
| Larghezza | 227 mm |
| Altezza | 152 mm |
| Profondità | 88,9 mm |
| Impermeabile | no |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 82,78 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 100,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione