STAZIONI DI LOCKOUT REGOLABILI â STAZIONI DI LOCKOUT ULTRAGRANDI 050993 XL LOCKOUT STATION
Stazioni
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Brady:XL LOCKOUT STATION
Rubix:999260312022834
Produttore:050993
EAN:0754473509934


Riepilogo info tecniche
| Capacità | 10-15 lucchetti (in base alla dimensione del lucchetto) |
|---|---|
| Materiale | polistirene |
Dettagli del prodotto : STAZIONI DI LOCKOUT REGOLABILI â STAZIONI DI LOCKOUT ULTRAGRANDI 050993 XL LOCKOUT STATION
Lockout tagout stations from Brady® ensure that lockout devices are properly stored and always accessible when needed.
Stazione di lockout XL Brady 050993 extra-large, in polistirene, per montaggio a parete. Barre lucchetto integrate per 10-15 lucchetti.
Punti di forza
•Extra-Large Lockout Station is constructed of sturdy white polystyrene with pre drilled holes for easy wall mounting
Built-in lock rail holds 20-25 locks and pegboard-style holes for hooks are drilled into back (34 hooks supplied standard)
Lockout devices sold separately
Centralizes lockout activity needs by organizing the tools, padlocks and padlock keys in one location
Built-in lock rail holds 20-25 locks and pegboard-style holes for hooks are drilled into back (34 hooks supplied standard)
Lockout devices sold separately
Centralizes lockout activity needs by organizing the tools, padlocks and padlock keys in one location
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 10-15 lucchetti (in base alla dimensione del lucchetto) |
|---|---|
| Materiale | polistirene |
| Larghezza | 635 mm |
| Altezza | 762 mm |
| Profondità | 133,35 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 501,27 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 611,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione