STAZIONI DI LOCKOUT REGOLABILI â STAZIONI DI LOCKOUT GRANDI 050994 LARGE LOCKOUT STATION
Stazioni
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Brady:LARGE LOCKOUT STATION
Rubix:999180500025684
Produttore:050994


Riepilogo info tecniche
| Capacità | 10-15 lucchetti (a seconda della dimensione del lucchetto) |
|---|---|
| Materiale | polistirene (polystyrene) |
Dettagli del prodotto : STAZIONI DI LOCKOUT REGOLABILI â STAZIONI DI LOCKOUT GRANDI 050994 LARGE LOCKOUT STATION
Lockout tagout stations from Brady® ensure that lockout devices are properly stored and always accessible when needed.
Stazione di lockout Brady Large 050994 in polistirene, montaggio a parete. Alloggia 10-15 lucchetti e tiene ordinati i dispositivi LOTO (station vuota).
Punti di forza
•Extra-Large Lockout Station is constructed of sturdy white polystyrene with pre drilled holes for easy wall mounting
Built-in lock rail holds 20-25 locks and pegboard-style holes for hooks are drilled into back (34 hooks supplied standard)
Lockout devices sold separately
Centralizes lockout activity needs by organizing the tools, padlocks and padlock keys in one location
Built-in lock rail holds 20-25 locks and pegboard-style holes for hooks are drilled into back (34 hooks supplied standard)
Lockout devices sold separately
Centralizes lockout activity needs by organizing the tools, padlocks and padlock keys in one location
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 10-15 lucchetti (a seconda della dimensione del lucchetto) |
|---|---|
| Materiale | polistirene (polystyrene) |
| Larghezza | 495,3 mm |
| Altezza | 660,4 mm |
| Profondità | 127 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 347,25 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 423,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione