MODULI CHIUSI PER LUCCHETTO 065241 LRG SAFETY PADLOCK STORAGE MODULES
Moduli
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Brady:LRG SAFETY PADLOCK STORAGE MODULES
Rubix:999180500026166
Produttore:065241
EAN:0754473652418


Riepilogo info tecniche
| Capacità | 40 lucchetti |
|---|---|
| Materiale | sintra e acrilico |
Dettagli del prodotto : MODULI CHIUSI PER LUCCHETTO 065241 LRG SAFETY PADLOCK STORAGE MODULES
Padlock storage modules from Brady® provide safe storage and controls access to padlocks.
Modulo chiuso Brady per lo stoccaggio sicuro dei lucchetti in Lockout/Tagout. Porte in acrilico trasparente e bloccabili: i lucchetti restano visibili e l’accesso è controllato.
Punti di forza
•Constructed of durable Sintra® material with lockable, transparent acrylic doors so locks are always visible
Each metal hook can hold 2 locks
Padlocks sold separately
Each metal hook can hold 2 locks
Padlocks sold separately
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 40 lucchetti |
|---|---|
| Materiale | sintra e acrilico |
| Larghezza | 381 mm |
| Altezza | 762 mm |
| Profondità | 88,9 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 401,28 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 489,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione