BOX 6 COMPACT SAFETY PADLOCK 38MM SHACKLE KEYED DIFFERENTLY WHITE 814132-COMPACT SAFE PADLOCK 38MM SHA KD WHITE/6

Lucchetto di sicurezza

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Brady:814132
Rubix:999180500039170
Produttore:814132
EAN:4003318543463
BOX 6 COMPACT SAFETY PADLOCK 38MM SHACKLE KEYED DIFFERENTLY WHITE 814132-COMPACT SAFE PADLOCK 38MM SHA KD WHITE/6
Riepilogo info tecniche
Colorebianco
Diametro dell'ansa32 mm
Altezza dell'ansa77 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : BOX 6 COMPACT SAFETY PADLOCK 38MM SHACKLE KEYED DIFFERENTLY WHITE 814132-COMPACT SAFE PADLOCK 38MM SHA KD WHITE/6


I lucchetti di sicurezza Brady Compact sono una gamma leggera di lucchetti adatti ai programmi di isolamento energetico. Sono complementari ai lucchetti di sicurezza Brady e presentano le stesse caratteristiche. Il cilindro, unico nel suo genere, è isolato per proteggere i lavoratori dagli urti quando viene inserita la chiave ed è lavorato con precisione a 5 pin per ottenere tagli di chiave più unici e una migliore resistenza alla manomissione. L'alloggiamento riservato e paracentrico della chiave garantisce una sicurezza ottimale e il design speciale impedisce alla chiave di essere rilasciata finché il grillo del lucchetto non è chiuso. I lucchetti sono compatti e leggeri e resistono a urti, temperature, sostanze chimiche e corrosione. Il loro corpo, non conduttivo e antiscintilla, presenta un design scanalato per facilitare la presa e la manipolazione. 1 chiave fornita con ogni serratura. La chiave si blocca (la chiave non si sblocca finché il lucchetto non è ben chiuso). Sono disponibili chiavi e tabelle personalizzate.

Informazioni tecniche


Attributi
Colorebianco
Diametro dell'ansa32 mm
Altezza dell'ansa77 mm
Materiale del corpomateriali non metallici e altri
Mostra UNSPSC / ECL@SS
106,53 IVA esclusa
/ Pacchetto
129,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione