LUCCHETTO DI SICUREZZA COMPATTI CON ARCO DA 75 MM â CHIAVI DIVERSE 814152 814152
Lucchetti di sicurezza compatti Brady con arco 75 mm, dotati di chiavi diverse
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:814152
Rubix:999260312040504
Produttore:814152
EAN:4003318567629





Riepilogo info tecniche
| Colore | bianco |
|---|---|
| Diametro dell'ansa | 4,7 mm |
| Altezza dell'ansa | 75 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : LUCCHETTO DI SICUREZZA COMPATTI CON ARCO DA 75 MM â CHIAVI DIVERSE 814152 814152
La gamma dei lucchetti di sicurezza compatti Brady offre la leggerezza necessaria per le applicazioni di isolamento delle fonti di energia. Integrano la gamma dei lucchetti di sicurezza Brady e presentano le stesse caratteristiche. Il cilindro singolo è isolato in modo da proteggere i dipendenti da eventuali scosse elettriche durante l'inserimento della chiave. Inoltre, la precisione della lavorazione dei 5 perni consente la realizzazione di tacche uniche, offrendo così una resistenza ottimale all'effrazione. La serratura con chiave riservata e di sicurezza offre una protezione ottimale; il suo design speciale impedisce l'estrazione della chiave finché l'arco del lucchetto non è innestato. I lucchetti sono compatti e leggeri e offrono un'eccellente resistenza agli urti, alle temperature estreme, ai prodotti chimici e alla corrosione. Il loro corpo dielettrico, anti-scintilla, è dotato di una superficie zigrinata per una migliore presa e maneggevolezza. 1 chiave fornita con ogni lucchetto. Dispositivo di ritenuta della chiave (la chiave non può essere rimossa se l'arco del lucchetto non è innestato). Opzioni di personalizzazione delle chiavi e di tracciamento delle chiavi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | bianco |
|---|---|
| Diametro dell'ansa | 4,7 mm |
| Altezza dell'ansa | 75 mm |
| Materiale del corpo | materiali non metallici e altri |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 114,59 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 139,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione