LUCCHETTO SAFEKEY â COMPATTI 150180 CPT-RED-25PL-KD
Lucchetto di blocco
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:150180
Rubix:999191200012968
Produttore:150180
EAN:0754473609955


Riepilogo info tecniche
| Colore | rosso |
|---|---|
| Diametro dell'ansa | 4,7 mm |
| Altezza dell'ansa | 25,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : LUCCHETTO SAFEKEY â COMPATTI 150180 CPT-RED-25PL-KD
I lucchetti Brady SafeKey Nylon Compact sono una gamma di lucchetti piccoli e leggeri, adatti a programmi di isolamento energetico o a spazi ridotti. Sono complementari alla gamma di lucchetti Brady SafeKey e hanno le stesse caratteristiche. Il nuovo e innovativo meccanismo di chiusura offre molte più possibilità di chiavi uniche rispetto ai tradizionali lucchetti di sicurezza standard, senza rinunciare a un blocco sicuro. L'esclusivo meccanismo di chiusura è isolato e non conduttivo per proteggere i lavoratori dalle scosse quando la chiave viene inserita. Il meccanismo del lucchetto è dotato di 6 lame di precisione in acciaio per un elevato numero di differenze di chiavi e resistenza alle manomissioni. Le serrature sono compatte e leggere e resistono agli urti, alle temperature, agli agenti chimici e alla corrosione. Il corpo, non conduttivo e antiscintilla, presenta un design scanalato per facilitare la presa e la manipolazione. L'abbinamento dei colori della chiave e del corpo della serratura consente una rapida identificazione nell'applicazione. Con ogni serratura viene fornita 1 chiave. Sono disponibili chiavi personalizzate, incisioni, grafici, Master Key e Grand Master Key: verificate le nostre possibilità di personalizzazione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | rosso |
|---|---|
| Diametro dell'ansa | 4,7 mm |
| Altezza dell'ansa | 25,4 mm |
| Materiale del corpo | materiali non metallici e altri |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,08 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 19,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione




