LUCCHETTO DI SICUREZZA 051346 SFTY PADLOCK STEEL 38MM SHA YELLOW 6/PAC

LUCCHETTO SFTY ACCIAIO 38MM SHA GIALLO 6/PAC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Brady:SFTY PADLOCK STEEL 38MM SHA YELLOW 6/PAC
Rubix:999180500025699
Produttore:051346
EAN:0754473513467
LUCCHETTO DI SICUREZZA 051346 SFTY PADLOCK STEEL 38MM SHA YELLOW 6/PAC

Riepilogo info tecniche

Coloregiallo
Diametro dell'ansa6,35 mm
Altezza dell'ansa38,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : LUCCHETTO DI SICUREZZA 051346 SFTY PADLOCK STEEL 38MM SHA YELLOW 6/PAC


I lucchetti di nylon Brady® hanno corpi in nylon rinforzato in fibra di vetro non conduttivo e cilindri chiave unici che impediscono all'elettricità di passare dal grillo alla chiave. I lucchetti sono caratterizzati da corpi leggeri e non conduttivi in nylon rinforzato con fibra di vetro, grilli in acciaio temprato e cilindri a 6 pin resistenti alle manomissioni. Questi lucchetti leggeri sono conformi a tutti i requisiti OSHA e offrono una resistenza superiore alle temperature, agli agenti chimici e alla corrosione. I lucchetti in nylon non conduttivo sono un'alternativa più sicura ai lucchetti in metallo per le applicazioni di blocco.

Punti di forza

I lucchetti sono caratterizzati da corpi leggeri e non conduttivi in nylon rinforzato con fibra di vetro, grilli in acciaio temprato e cilindri a 6 perni resistenti alle manomissioni
Questi lucchetti leggeri sono conformi a tutti i requisiti OSHA e offrono una resistenza superiore alle temperature, agli agenti chimici e alla corrosione
I lucchetti in nylon non conduttivo sono un'alternativa più sicura ai lucchetti in metallo per le applicazioni di blocco
Ogni lucchetto è dotato di chiavi diverse, lavorate con precisione secondo standard rigorosi, in modo che la chiave di un lucchetto non apra un altro della serie.

Applicazioni

Alimenti e bevande, produzione industriale

Informazioni tecniche


Attributi
Coloregiallo
Diametro dell'ansa6,35 mm
Altezza dell'ansa38,1 mm
Materiale del corpomateriali non metallici e altri
€ 114,59 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 139,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione