BOX 6 COMPACT SAFETY PADLOCK 25MM SCH KEYED DIFFERENTLY ORANGE 814119-COMPACT SAFE PADLOCK 25MM SHA KD ORG/6
Lucchetto di sicurezza
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:814119
Rubix:999180500039161
Produttore:814119
EAN:4003318557507


Riepilogo info tecniche
| Colore | arancione |
|---|---|
| Diametro dell'ansa | 32 mm |
| Altezza dell'ansa | 64 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : BOX 6 COMPACT SAFETY PADLOCK 25MM SCH KEYED DIFFERENTLY ORANGE 814119-COMPACT SAFE PADLOCK 25MM SHA KD ORG/6
I lucchetti di sicurezza Brady Compact sono una gamma leggera di lucchetti adatti ai programmi di isolamento energetico. Sono complementari ai lucchetti di sicurezza Brady e presentano le stesse caratteristiche. Il cilindro, unico nel suo genere, è isolato per proteggere i lavoratori dagli urti quando viene inserita la chiave ed è lavorato con precisione a 5 pin per ottenere tagli di chiave più unici e una migliore resistenza alle manomissioni. L'alloggiamento riservato e paracentrico della chiave garantisce una sicurezza ottimale e il design speciale impedisce alla chiave di essere rilasciata finché il grillo del lucchetto non è chiuso. I lucchetti sono compatti e leggeri e resistono a urti, temperature, sostanze chimiche e corrosione. Il loro corpo, non conduttivo e antiscintilla, presenta un design scanalato per facilitare la presa e la manipolazione. 1 chiave fornita con ogni serratura. La chiave si blocca (la chiave non si sblocca finché il lucchetto non è ben chiuso). Sono disponibili chiavi e tabelle personalizzate.
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | arancione |
|---|---|
| Diametro dell'ansa | 32 mm |
| Altezza dell'ansa | 64 mm |
| Materiale del corpo | materiali non metallici e altri |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 102,48 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 125,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione